ZAM製 単管同径クランプ 自在

ZAM製 単管同径クランプ 自在 - TRUSCO
(2件のレビュー)

単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。
厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。

用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板)仕様防錆材ZAM製クランプトラスコ品番856-3561厚さ(mm)2.8mm質量(g)720タイプ自在型適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89719428TCDJ-ZAM
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89719428
2022-05-17
用途: カーポートの補強

カーポートの補強に使いました、亜鉛メッキがしてあるものと通常タイプと使っているので、
耐久性にどの程度差が出るか楽しみです。

対象商品 : 89719428
2019-12-03
用途: 足場
建設業・工事業

ZAM製は本当に錆びません!
場所にもよりますが、SUSより錆びない場所もあります。
見かけは普通ぽいですが本当に錆びません!
ZAM製品が増えることを祈ります。
表面処理以外はいたって普通です。
もっと価格が下がれば尚GOOD!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする