ドブメッキ 単管同径クランプ 自在

ドブメッキ 単管同径クランプ 自在 - TRUSCO
(1件のレビュー)

単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。
耐久性に優れています。

用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用材質スチール、溶融亜鉛メッキ仕様溶融亜鉛メッキ製クランプトラスコ品番856-6878厚さ(mm)2.8mm質量(g)640タイプ自在型適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89719446TCDJ-DM
1,350
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89719446
2022-12-07
用途: パイプの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

メッキカラーで単管パイプ用自在クランプが希望でした。
まずメッキの仕上がりが非常に雑で、表面に凹凸のムラが酷いのと、汚れなのか錆びなのか?内側には黒ずんだ箇所有り。
ホームセンターで市販のクランプ購入して缶スプレーの方が綺麗な仕上がりと思う。
これ本当に販売物か?と疑問
自在の回転部のガタつきが大きくて使い物にならないので不要な鉄クズに金払った気分です。
使用していないので耐久性は不明
あまりの粗悪品と感じましたのでレビューしました。
新品お求めの方はオススメしません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする