ドブメッキ 単管同径クランプ 直交

ドブメッキ 単管同径クランプ 直交 - TRUSCO
(1件のレビュー)

単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。
耐久性に優れています。

用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用材質スチール、溶融亜鉛メッキ仕様溶融亜鉛メッキ製クランプトラスコ品番856-6877厚さ(mm)2.8mm質量(g)640タイプ直交型適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1224内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89719455TCDK-DM
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89719455
2019-11-19
用途: 屋外の縁台。
その他業種

精度は問題ないが、一般の直交クランプは直交軸のオフセットが0なのに本品はオフセットがあり、配置を正確に出すのが面倒。何故、こんな設計にしたのだろうか不思議。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする