曜日別特売

板止めクランプ コーナー

板止めクランプ コーナー - TRUSCO

単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。
単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。
単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。

用途単管向け板材固定用材質スチール、クロメートメッキ仕様12mm板材固定可能トラスコ品番856-6893質量(g)540タイプコーナー適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89719464TIC-C
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする