曜日別特売

防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応

防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応 - TRUSCO防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応 - TRUSCO

支柱に防音パネルを設置するための兼用クランプです。
ナットの抜け止め仕様です。
次世代足場対応品です。

用途足場支柱に防音パネル設置用次世代足場支柱に防音パネル設置用材質スチール、クロメートメッキ仕様次世代足場用防音パネル取付クランプ兼用クランプ ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6875質量(g)440タイプ単クランプ2018年トラスコ掲載ページ7 1227内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89719507TCYB-NX
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする