TRUSCO
M3型・M5型用スライド棚 ガードフェンス
穴に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
仕様
側面用Φ6mm丸棒/背面用Φ5mm丸棒
適合
HM3-B9060、HM3-M9060
セット内容
側面用×2枚、背面用×1枚
材質
スチール(ユニクロメッキ)
2018年トラスコ掲載ページ
8 0111
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89722106
GM3-15SET
150
¥
17,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89722115
GM3-25SET
250
¥
21,280
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません