TRUSCO
M3型・M5型用 引出し棚シリーズ
棚を引き出すことができ、奥の積載物の出し入れが容易におこなえます。
高さ(mm)
39
間口(mm)
802
色
ネオグレー
仕様
地震時の飛び出し防止装置付
適合
M3・M5型 間口900mm、奥行570mm用
材質
スチール
質量(kg)
12.5
2018年トラスコ掲載ページ
8 0111
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89722124
HM3-B9060
856-3694
底板用
¥
67,960
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89722133
HM3-M9060
856-4070
中間用
¥
66,580
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません