TRUSCO
TUG200型軽中量棚オプション固定ベース
TUG型軽中量棚を床固定する際に使用します。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
高さ(mm)
21
間口(mm)
66
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
85
トラスコ品番
855-8050
材質
スチール
質量(kg)
0.1
アズワン品番
64-8754-09
2018年トラスコ掲載ページ
8 0117
内容量
1セット
注意
※1セット=支柱1本分になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89722352
TUG-KBA
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません