TRUSCO
TUG200型カードフォルダーJ型
格納物の名称やロケーションなどを表示したカードを入れることができます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
色
オイスターホワイト
セット内容
カードフォルダー(J型)×1
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
2018年トラスコ掲載ページ
8 0117
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89722368
TUG-J3W45A
29
852
42
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722377
TUG-J3WMA
33
852
21
¥
3,070
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722386
TUG-J3WTA
47
840
55
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722395
TUG-J3WUA
36
840
61
¥
3,070
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722404
TUG-J4W45A
29
1152
42
¥
2,880
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722413
TUG-J4WMA
33
1152
21
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722422
TUG-J4WTA
47
1140
55
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722438
TUG-J4WUA
36
1140
61
¥
3,450
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722447
TUG-J5W45A
29
1452
42
¥
3,250
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722456
TUG-J5WMA
33
1452
21
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722465
TUG-J5WTA
47
1440
55
¥
4,190
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722474
TUG-J5WUA
36
1440
61
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722483
TUG-J6W45A
29
1752
42
¥
3,660
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722492
TUG-J6WMA
33
1752
21
¥
5,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722508
TUG-J6WTA
47
1740
55
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722517
TUG-J6WUA
36
1740
61
¥
4,190
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。