TRUSCO
TUG200型軽中量棚オプション側当り H50
棚の側面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途
側部の落下防止。
耐震対策パーツとして。
高さ(mm)
57
間口(mm)
19.5
色
オイスターホワイト
セット内容
側当り1個
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
2018年トラスコ掲載ページ
8 0118
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89722562
TUG-AKA
300
¥
1,160
¥
879
¥
967
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722578
TUG-ALA
600
¥
1,570
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722587
TUG-ASA
450
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。