TRUSCO
TUG200型軽中量棚用大見出し H103X203
柱の正面、側面どちらでも装着できます。
ロケーション管理に有効です。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
ロケーション管理に有効です。
高さ(mm)
103
間口(mm)
203
色
オイスターホワイト
仕様
プッシュリベット止め
トラスコ品番
855-8051
セット内容
大見出し取付用金具 1個、セーフティーピン 1個、プッシュリベット 2個
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
質量(kg)
0.2
アズワン品番
64-8754-10
2018年トラスコ掲載ページ
8 0117
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89722596
TUG-OMA
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません