TRUSCO
TUG200型軽中量棚オプション背当り H50
棚の背面に取り付けて荷物の落下を防ぎます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途
後部の落下防止。
耐震対策パーツとして。
高さ(mm)
50
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
12
セット内容
背当り1個、背当り金物2個、プッシュリベット4個
材質
スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
2018年トラスコ掲載ページ
8 0118
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89722605
TUG-A3WA
866
¥
3,090
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722614
TUG-A4WA
1166
¥
3,780
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722623
TUG-A5WA
1466
¥
4,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89722632
TUG-A6WA
1766
¥
4,890
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。