TUG200型軽中量棚用複式連結金物

TUG200型軽中量棚用複式連結金物 - TRUSCO

複式のラックを固定します。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

用途軽中量ボルトレス棚TUG型用棚部材。高さ(mm)85.5間口(mm)12.5オイスターホワイト奥行(mm)97仕様TUG200kgタイプ兼用、オイスターホワイト色トラスコ品番855-8056セット内容連結金物1個、セーフティーピン1個材質本体:スチール、セーフティーピン:スチール質量(kg)0.1アズワン品番64-8753-742018年トラスコ掲載ページ8 0117内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89722648TUG-RKA
1,270
959
1,055(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする