曜日別特売

TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型

TUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚200kgタイプ 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO
ホワイト棚板調整ピッチ(mm)30mm2018年トラスコ掲載ページ8 0113均等耐荷重(kg/段)200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89724032TUG200-43K-415002004942340120086027.4
32,720
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724057TUG200-43L-415002004942640120086039.7
43,530
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724075TUG200-43S-415002004942490120086034.7
36,250
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724093TUG200-44K-41500200412423401200116033.1
34,880
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724118TUG200-44L-41500200412426401200116048.4
45,690
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724136TUG200-44S-41500200412424901200116042.3
37,850
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724154TUG200-45K-41500200415423401200146038.7
40,570
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724172TUG200-45L-41500200415426401200146057.3
56,770
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724197TUG200-45S-41500200415424901200146049.9
46,780
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723795TUG200-43K-31500200-942340120086023.9
28,270
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724215TUG200-46K-41500200418423401200176050
44,340
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724233TUG200-46L-41500200418426401200176065.9
61,370
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89724258TUG200-46S-41500200418424901200176057.4
50,570
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89723813TUG200-43L-31500200-942640120086033.3
36,460
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89723838TUG200-43S-31500200-942490120086029.5
30,990
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89723856TUG200-44K-31500200-12423401200116028.6
30,010
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89723874TUG200-44L-31500200-12426401200116040.3
38,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89723892TUG200-44S-31500200-12424901200116035.7
32,310
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89723917TUG200-45K-31500200-15423401200146033.3
34,610
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89723935TUG200-45L-31500200-15426401200146047.4
46,840
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89723953TUG200-45S-31500200-15424901200146041.8
39,350
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89723978TUG200-46K-31500200-18423401200176042.2
37,610
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89723996TUG200-46L-31500200-18426401200176054.3
50,430
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89724014TUG200-46S-31500200-18424901200176047.9
42,310
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする