曜日別特売

BOR型軽量作業台 下棚2枚付

BOR型軽量作業台 下棚2枚付 - TRUSCOBOR型軽量作業台 下棚2枚付 - TRUSCOBOR型軽量作業台 下棚2枚付 - TRUSCOBOR型軽量作業台 下棚2枚付 - TRUSCOBOR型軽量作業台 下棚2枚付 - TRUSCOBOR型軽量作業台 下棚2枚付 - TRUSCOBOR型軽量作業台 下棚2枚付 - TRUSCOBOR型軽量作業台 下棚2枚付 - TRUSCO

青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。

材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0242内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89725712BOR-0960LT218090060074024スチール
49,870
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89725728BOR-0975LT218090075074026.5スチール
53,160
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89725737BOR-1260LT2180120060074030スチール
55,310
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89725746BOR-1275LT2180120075074033スチール
59,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89725755BOR-1560LT2180150060074036.5スチール
64,720
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89725764BOR-1575LT2180150075074041スチール
67,670
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89725773BOR-1860LT2180180060074044スチール
69,880
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89725782BOR-1875LT2180180075074048スチール
73,860
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89725798BOR-1890LT2180180090074053スチール
77,340
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする