曜日別特売

BOR型軽量作業台

BOR型軽量作業台 - TRUSCOBOR型軽量作業台 - TRUSCOBOR型軽量作業台 - TRUSCOBOR型軽量作業台 - TRUSCOBOR型軽量作業台 - TRUSCOBOR型軽量作業台 - TRUSCOBOR型軽量作業台 - TRUSCOBOR型軽量作業台 - TRUSCO

青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
リノリューム張り天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。
商品の仕分けや検品に最適です。
表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0241内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89725807BOR-0960100--259020-スチール
32,140
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89725816BOR-097518090075074022.5-スチール
35,430
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89725825BOR-1260180120060074024-スチール
35,730
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89725834BOR-1275180120075074027-スチール
39,410
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89725843BOR-1560180150060074029.5-スチール
42,560
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89725852BOR-1575180150075074034.5-スチール
45,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89725868BOR-1860180180060074035-スチール
45,640
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89725877BOR-1875180180075074039リノリューム張りスチール
49,620
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89725886BOR-1890180180090074044-スチール
53,090
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする