曜日別特売

BER型軽量作業台 薄型2段引出付

BER型軽量作業台 薄型2段引出付 - TRUSCOBER型軽量作業台 薄型2段引出付 - TRUSCOBER型軽量作業台 薄型2段引出付 - TRUSCOBER型軽量作業台 薄型2段引出付 - TRUSCOBER型軽量作業台 薄型2段引出付 - TRUSCOBER型軽量作業台 薄型2段引出付 - TRUSCOBER型軽量作業台 薄型2段引出付 - TRUSCOBER型軽量作業台 薄型2段引出付 - TRUSCO

青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
引出付で簡単に収納できます。

材質本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0246内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89727067BER-0960UDK225090060074030.5スチール
67,480
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727076BER-0960UDK2W25090060074030.5スチール
67,480
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727085BER-0975UDK225090075074033スチール
70,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727094BER-0975UDK2W25090075074033スチール
70,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727103BER-1260UDK2250120060074034.5スチール
71,580
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727112BER-1260UDK2W250120060074034.5スチール
71,580
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727128BER-1275UDK2250120075074037スチール
74,370
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727137BER-1275UDK2W250120075074037スチール
74,370
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727146BER-1560UDK2250150060074041スチール
79,830
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727155BER-1560UDK2W250150060074041スチール
79,830
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727164BER-1575UDK2250150075074046スチール
81,230
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727173BER-1575UDK2W250150075074046スチール
81,230
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727182BER-1860UDK2250180060074046スチール
82,580
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727198BER-1860UDK2W250180060074046スチール
82,580
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727207BER-1875UDK2250180075074050スチール
85,340
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727216BER-1875UDK2W250180075074050スチール
85,340
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727225BER-1890UDK2250180090074055スチール
87,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89727234BER-1890UDK2W250180090074055スチール
87,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする