TRUSCO
AE型作業台
Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
軽作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。耐久性抜群。
材質
キャスター金具:スチール
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
2018年トラスコ掲載ページ
8 0260
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
材質(キャスター)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89727575
AE-0960C75
150
900
600
809
22.5
ポリ化粧
スチール
ゴム
グリーン(無記号)
¥
35,840
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727584
AE-1800C75
150
1800
750
809
40.5
ポリ化粧
スチール
ゴム
グリーン(無記号)
¥
52,210
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727593
AE-1809C75
150
1800
900
809
44.5
ポリ化粧
スチール
ゴム
グリーン(無記号)
¥
59,440
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。