曜日別特売

軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付)

軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) - TRUSCO軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付) - TRUSCO

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部溶接構造のノックダウン方式。
組立作業等、立作業を意識した設計。
床を傷つけない樹脂ベース。
美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全23種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41163132HSAE1200F1300120075090041.5スチールスチール
74,990
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41163202HSAE1800F1300180075090051.5スチールスチール
87,710
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163236HSAE1809F1300180090090056.5スチールスチール
90,740
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284013HSAE-0960F130090060090035スチールスチール
65,790
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89727636HSAE-0960F130090060090035-スチール
65,790
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16284038HSAE-0960F230090060090037.5スチールスチール
76,300
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57622786HSAE-1200F1 W-1200750900-スチール-
74,990
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20796222HSAE-1800F1 W300180075090054スチールスチール
87,710
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89727645HSAE-0960F230090060090037.5-スチール
76,300
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16284047HSAE-1200F2300120075090046.5スチールスチール
87,530
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284022HSAE-1500F1300150075090048.5スチールスチール
82,740
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39906528HSAE-1800F2 DG300180075090058.5スチールスチール
100,240
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20796238HSAE-1809F1 W300180090090056スチールスチール
90,740
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16284056HSAE-1500F2300150075090053スチールスチール
95,270
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89727654HSAE-1800F2300180075090058.5-スチール
100,240
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39905898HSAE-0960F1 DG30090060090035スチールスチール
65,790
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16284065HSAE-1800F2300180075090058.5スチールスチール
100,240
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89727663HSAE-1809F2300180090090060.5-スチール
103,260
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39908043HSAE-0960F2 DG30090060090037.5スチールスチール
76,300
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16284074HSAE-1809F2300180090090060.5スチールスチール
103,260
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39908777HSAE-1809F2 DG300180090090060.5スチールスチール
103,260
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908199HSAE-1800F1 DG300180075090054スチールスチール
87,710
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39909294HSAE-1809F1 DG300180090090056スチールスチール
90,740
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする