フェニックスワゴン

フェニックスワゴン - TRUSCOフェニックスワゴン - TRUSCOフェニックスワゴン - TRUSCOフェニックスワゴン - TRUSCOフェニックスワゴン - TRUSCOフェニックスワゴン - TRUSCOフェニックスワゴン - TRUSCOフェニックスワゴン - TRUSCO

取り付けが簡単なブッシュを用いたワゴンです。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
スライド棚は両側に開きます。
移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
スライド棚は両側に開閉するので収納効率が高く、出し入れがしやすくなっております。

用途
倉庫や工場内にて。
小物の収納・保管に。
材質(キャスター)スチールキャスター種類省音タイプ2018年トラスコ掲載ページ8 0418内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
材質(車輪)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89727688PEW-962M2-Wスチール(抗菌粉体塗装)エラストマー857-944620.5
65,640
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727697PEW-962M2-YGスチール(抗菌粉体塗装)エラストマー855-557220.5
65,640
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727706PEW-972M2-Wスチール(抗菌粉体塗装)エラストマー855-557527.5
73,210
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727715PEW-972M2-YGスチール(抗菌粉体塗装)エラストマー855-557327.5
73,210
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする