ツールワゴンドルフィン 高さ調節式

ツールワゴンドルフィン 高さ調節式 - TRUSCOツールワゴンドルフィン 高さ調節式 - TRUSCOツールワゴンドルフィン 高さ調節式 - TRUSCOツールワゴンドルフィン 高さ調節式 - TRUSCOツールワゴンドルフィン 高さ調節式 - TRUSCOツールワゴンドルフィン 高さ調節式 - TRUSCOツールワゴンドルフィン 高さ調節式 - TRUSCOツールワゴンドルフィン 高さ調節式 - TRUSCO

車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。
使用用途に合わせて25mmピッチの高さの変更が行えます。
棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。

材質(キャスター)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全32種類を絞り込む
材質(車輪)
トラスコ品番
質量(kg)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(本体)
材質(車輪)
トラスコ品番
質量(kg)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89727785DLWS-A963UJ-Wスチールウレタン854-929817.78 0464
60,720
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89727794DLWS-A963UJ-YGスチールウレタン854-929917.78 0464
60,720
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
89727803DLWS-A963U-Wスチールウレタン854-930017.28 0464
59,910
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89727812DLWS-A963U-YGスチールウレタン854-930117.28 0464
59,910
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
89727828DLWS-A973UJ-Wスチールウレタン854-931423.98 0464
65,800
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727837DLWS-A973UJ-YGスチールウレタン854-931523.98 0464
65,800
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727846DLWS-A973U-Wスチールウレタン854-931623.48 0464
64,990
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727855DLWS-A973U-YGスチールウレタン854-931723.48 0464
64,990
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727864DLWS-A963TUJ-Wスチールウレタン854-929224.98 0465
90,320
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727873DLWS-A963TUJ-YGスチールウレタン854-929324.98 0465
90,320
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727882DLWS-A963TU-Wスチールウレタン854-929424.28 0465
89,510
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727898DLWS-A963TU-YGスチールウレタン854-929524.28 0465
89,510
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727907DLWS-A973TUJ-Wスチールウレタン854-930834.78 0465
98,310
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727916DLWS-A973TUJ-YGスチールウレタン854-930934.78 0465
98,310
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727925DLWS-A973TU-Wスチールウレタン854-931034.28 0465
97,500
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727934DLWS-A973TU-YGスチールウレタン854-931134.28 0465
97,500
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727943DLWS-A963J-Wスチールゴム854-928818.38 0464
60,060
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89727952DLWS-A963J-YGスチールゴム854-928918.38 0464
60,060
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
89727968DLWS-A963-Wスチールゴム854-930217.88 0464
59,410
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
89727977DLWS-A963-YGスチールゴム854-930317.88 0464
59,410
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
89727986DLWS-A973J-Wスチールゴム854-930424.58 0464
65,140
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89727995DLWS-A973J-YGスチールゴム854-930524.58 0464
65,140
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89728004DLWS-A973-Wスチールゴム854-9318248 0464
64,490
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89728013DLWS-A973-YGスチールゴム854-9319248 0464
64,490
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89728022DLWS-A963TJ-Wスチールゴム854-929025.58 0465
89,660
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89728038DLWS-A963TJ-YGスチールゴム854-929125.58 0465
89,660
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89728047DLWS-A963T-Wスチールゴム854-9296258 0465
89,010
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89728056DLWS-A963T-YGスチールゴム854-9297258 0465
89,010
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89728065DLWS-A973TJ-Wスチールゴム854-930635.38 0465
97,650
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89728074DLWS-A973TJ-YGスチールゴム854-930735.38 0465
97,650
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89728083DLWS-A973T-Wスチールゴム854-931234.88 0465
97,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89728092DLWS-A973T-YGスチールゴム854-931334.88 0465
97,000
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする