TRUSCO
MU型防災保管庫用棚板
MUBH-18B用追加棚板です。
用途
MUBH用追加棚板
トラスコ品番
854-9285
適合機種
MUBH-18B
セット内容
棚板用受金具4個
材質
スチール
質量(kg)
2
色
ヤンググリーン
高さ(mm)
15
品名
棚板
奥行(mm)
402
間口(mm)
424
均等積載量(kg/段)
15
最大積載量(kg/台)
20
2018年トラスコ掲載ページ
8 0561
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89728153
MUF2-01TY
¥
6,740
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません