ダンボール製T型コンテナ

ダンボール製T型コンテナ - TRUSCOダンボール製T型コンテナ - TRUSCOダンボール製T型コンテナ - TRUSCOダンボール製T型コンテナ - TRUSCO
(2件のレビュー)

ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
段ボールのため廃棄し易い商品です。

用途工具・各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89728284T2-DB1.4132×200×90127×180×80
300
259
285(税込)
当日出荷
89728302T5-DB5.1192×285×140183×263×135
400
349
384(税込)
当日出荷
89728293T3-DB3.2192×285×90183×263×80
340
289
318(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89728284
2024-02-15
用途: ガレージに小物入れに使用しています。
農・林・水産業

ガレージの細々な部品整理に使用しました。安いのでまた注文したいです。

対象商品 : 89728284
2021-06-04
用途: 倉庫での在庫保管用
卸売・小売業

簡単に組み立て出来ます。
想像していた通りの製品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする