曜日別特売

ハイテナー 観音扉付

ハイテナー 観音扉付 - TRUSCOハイテナー 観音扉付 - TRUSCOハイテナー 観音扉付 - TRUSCOハイテナー 観音扉付 - TRUSCOハイテナー 観音扉付 - TRUSCO

観音扉付です。
優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。
折りたたんで収納できます。
商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。

用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1708内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1460キャスター金具スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1078内容量1台
注意
※個人宅への配送不可商品です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
表面処理
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89730996THT-5AK50015077粉黛塗装スチールスチールゴム
83,860
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89731005THT-5CK50015077粉黛塗装スチールスチールゴム
84,660
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする