TRUSCO
カゴ車牽引用連結金具 差込用フック 後付けタイプ
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。
連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。
簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途
カゴ車の連結用に。
仕様
奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)
トラスコ品番
868-7941
セット内容
座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質
本体:スチール
質量(kg)
1.9
タイプ
フック
2018年トラスコ掲載ページ
8 1083
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89731023
TM-F
¥
11,940
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください