TRUSCO
ドラム缶運搬車TDR-1用樹脂ベルト
ドラム缶運搬車TDR-1用取替ベルト
用途
交換・追加用部品
仕様
ナイロン製
トラスコ品番
855-5487
適合機種
TDR-1
品名
ナイロンベルト
アズワン品番
64-8717-85
2018年トラスコ掲載ページ
8 1131
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89731066
TDR-1-GB
0.45
ナイロン
¥
10,870
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500