TRUSCO
ドラム缶運搬車TDR-2用250mm空気入りタイヤ
ドラム缶運搬車TDR-2用取替250mm車輪
用途
交換用部品
仕様
250mm×90巾ゴム
トラスコ品番
855-5488
適合機種
TDR-2
品名
250mm空気入りタイヤ(前輪用)
アズワン品番
64-8717-86
2018年トラスコ掲載ページ
8 1131
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89731075
TDR-2-10C
1.65
ゴム
¥
11,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500