TRUSCO
ドラム缶運搬車TDR-2用チェーン
ドラム缶運搬車TDR-2用取替チェーン
用途
交換・追加用部品
仕様
TRUSCO ドラム缶運搬車TDR-2用チェーン
トラスコ品番
855-5490
適合機種
TDR-2
品名
チェーン
アズワン品番
64-8717-88
2018年トラスコ掲載ページ
8 1131
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89731093
TDR-2-CHA
0.4
スチール
¥
9,970
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500