TRUSCO
自由ほうき(パイプ柄)
柄が180度曲がりすき間や階段などのお掃除に最適です。
用途
Pタイル、木床、コンクリート床など屋内を中心とした清掃に。
長さ(mm)
1340
材質
柄:スチール(ポリプロピレン被膜、抗菌加工)、甲:天然木、毛:ポリプロピレン(PP)80%、ポリエステル(PET)10%、馬毛10%
2018年トラスコ掲載ページ
9 0192
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89732518
TPHW-30A
855-8118
330
390
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
89732527
TPHW-45A
855-8119
460
450
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
89732536
TPHW-60A
855-8120
630
520
¥
2,140
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください