TRUSCO
ほうきチリトリセット
こんなお得な商品も!
ほうきチリトリセット
モノタロウ
¥
669
~
税込
¥
736
~
(6)
(2件のレビュー)
コンパクトに収納して手軽に扱える、ほうきとチリトリのセットです。
用途
アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃に。
高さ(mm)
760
トラスコ品番
855-8106
幅(mm)
240
全長(mm)
760
質量(g)
290
奥行(mm)
50
材質(柄部)
天然木(ポリエチレンカバー)
材質(毛)
アレンファイバー
材質(甲)
ポリエチレン
材質(チリトリ本体)
ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ
9 0208
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89732597
TBAD-76A
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません