水拭き用モップ

水拭き用モップ - TRUSCO
(3件のレビュー)

耐久性があり軽量なスチール柄のモップです。
水拭き用モップです。

用途水拭き用に。幅(mm)240トラスコ品番855-8111材質柄:スチール、甲:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1320質量(g)4652018年トラスコ掲載ページ9 0271繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89732676TCP-240A
800
659
725(税込)
翌々日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89732676
2023-06-16
用途: 床清掃

商品は問題なくお手頃価格で購入できてよかったのですが、送料がかかってしまい残念。
こちらの確認不足ですが、送料がかるなら近くのホムセンで購入しました・・・。

対象商品 : 89732676
2019-05-27
用途: トラックの洗車

以前使っていた物より長いので継ぎ足ししなくても洗えるので、いいですね。

対象商品 : 89732676
2018-12-18
用途: ラインの現場を毎日行っています。

柄が大変しっかりとして使いやすいです。
モップの先をもう少し大きくひろげて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする