使い捨てぞうきん

使い捨てぞうきん - TRUSCO使い捨てぞうきん - TRUSCO使い捨てぞうきん - TRUSCO使い捨てぞうきん - TRUSCO
(2件のレビュー)

綿100%の薄いタイプのぞうきんです。
取り出し口が大きいので直ぐに取り出せます。

用途水拭き、から拭き清掃に。材質綿100%ホワイトトラスコ品番855-2554質量(kg)1.3シートサイズ(mm)200×3002018年トラスコ掲載ページ9 0397内容量1セット(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89732703TSZ-50
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89732703
2023-05-10
用途: 布地の清掃時
KSS株式会社建設業・工事業

すぐに破れるといった不具合もなく使用できた。また薄手なので水洗いの際も絞りやすかった。

対象商品 : 89732703
2021-12-23
用途: 大掃除
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

暮れの大掃除用として重宝させていただいています。職員からも高評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする