オイルキャッチャー天然繊維

オイルキャッチャー天然繊維 - TRUSCOオイルキャッチャー天然繊維 - TRUSCO

油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
チューブ状の両端にヒモ装着(別注)して連結も可能です。
NETIS登録商品です。

用途
オイル用。
生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応オイル仕様チューブタイプトラスコ品番855-2562材質植物系天然繊維主体質量(kg)2.5長さ(m)1.2吸収量(L/本)3.3外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436NETIS番号QS-090037-VE)内容量1セット(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89732746TOC-T7-25
30,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする