曜日別特売

オイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプ

オイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプ - TRUSCO
(1件のレビュー)

あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。
チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。

用途
オイル・水用。
生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
対応オイル、水仕様チューブタイプトラスコ品番856-1187材質植物系天然繊維主体質量(g)200長さ(m)1.2吸収量(L/本)4.4外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89732755TOCW-T7
1,350
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89732755
2019-01-17
用途: 機械下のオイルの吸収に使用
個人のお客様

今一つ、効果があったのだろうか?無かったのだろうか?
と思う状態でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする