曜日別特売

連結ワンハンドパッキンペール

連結ワンハンドパッキンペール - TRUSCO連結ワンハンドパッキンペール - TRUSCO連結ワンハンドパッキンペール - TRUSCO

パッキンとロック機能で内容物の臭いモレを軽減します。
本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。
フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。

用途
工場、倉庫内、オフィスなど。
汚物やオムツなど臭いのキツイ物を捨てても臭いが広がりにくい
材質ポリプロピレン(PP)、発泡ポリエチレン質量(kg)1.5782018年トラスコ掲載ページ9 0479フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89732807TRHPP-33-B855-2614
3,230
2,698
2,968(税込)
当日出荷
89732816TRHPP-33-BG855-2615
3,230
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
89732825TRHPP-33-R855-2613
3,230
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする