TRUSCO
業務用ポリ袋
厚み0.05mmタイプです。
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
厚さ(mm)
0.05
色
透明
材質
ポリエチレン(PE)
入数(枚)
5
2018年トラスコ掲載ページ
9 0528
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
色
入数(枚)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89732834
A-0400
400
0.05
透明
5
855-2606
2
¥
5,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
89732843
A-0500
500
0.05
透明
5
855-2607
2
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
89732852
A-0600
600
0.05
透明
5
855-2608
3
¥
8,750
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89732868
A-0700
700
0.05
透明
5
855-2609
3
¥
10,940
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89732877
A-0800
800
0.05
透明
5
855-2610
4
¥
13,690
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89732886
A-1000
1000
0.05
透明
5
855-2611
5
¥
17,110
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください