曜日別特売

有孔ラバーマット ジョイントパーツ

有孔ラバーマット ジョイントパーツ - TRUSCO
(1件のレビュー)

天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
ご希望の長さにマットを繋げる事が可能になります。

用途
床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。
作業時の疲労軽減マットに。
種別ノンスリップマット幅(mm)70長さ(mm)70ブラックトラスコ品番855-7633材質天然ゴム質量(g)30穴径約25mm2018年トラスコ掲載ページ9 0580内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89733184TTRM-J
450
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89733184
2023-08-02
用途: マットのつなぎとして使用
株式会社 BELLS LINE卸売・小売業

ジョイントする事で、動き辛くなり良かった!クッション生があるので歩いてる音がしずらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする