曜日別特売

フレッシュハンドソープ

フレッシュハンドソープ - TRUSCOフレッシュハンドソープ - TRUSCOフレッシュハンドソープ - TRUSCOフレッシュハンドソープ - TRUSCO
(2件のレビュー)

スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。
オレンジエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。
トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブで地球環境にやさしいタイプです。

用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。タイプスクラブ材質主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分)2018年トラスコ掲載ページ9 0620繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89733202TOS-ECO-180S866-637418
14,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
89733218TOS-ECO-20S866-70322.03
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89733227TOS-ECO-25866-70312.68
2,990
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89733227
2023-02-24
用途: 自動車整備 ルームクリーニング
有限会社トラフィックサービス自動車・二輪車・自転車関連業

大変使いやすいです。手荒れがなくなりました。洗い残しがなくなりました。

対象商品 : 89733227
2019-06-21
用途: 機械修理の時
製造業

いつも使っていた、粉の油用洗剤よりも落ちてとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする