薬用超強力パワーハンドソープ

薬用超強力パワーハンドソープ - TRUSCO
(3件のレビュー)

アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。
2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。

用途
塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。
ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。
仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。トラスコ品番858-0611材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤質量(kg)2.3容量(L)2.0容器形状袋入詰替2018年トラスコ掲載ページ9 0621繰り返し・詰め替え対応内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89733306KHS-C-A
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89733306
2022-08-25
用途: 塗装作業時
製造業

手についた塗料が綺麗に落ち、手荒れも無く非常に重宝しております。
継続して使っております。量も手頃で詰め替え時に袋から綺麗に流れ出て来ますので便利です。袋内の残量が無く良い商品です。

対象商品 : 89733306
2020-04-06
用途: 現場での手洗い
建設業・工事業

商品の発送までが早くとても助かりました。汚れ落ちもよいと思います。

対象商品 : 89733306
2020-03-13
用途: 作業後の手洗い
ゴルフピット

油汚れや接着剤汚れなども取れるので良いです。もう少し粘度が高いともっと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする