薬用石けん 油汚れ用

薬用石けん 油汚れ用 - TRUSCO薬用石けん 油汚れ用 - TRUSCO
(3件のレビュー)

配合成分の中のオレイン酸が、油を分解し汚れを落とします。
薬用成分(殺菌作用)が、手肌を清潔にします。
優れたデオドラント効果で、においを防ぎます。
豊かな泡立ちで、すっきりとした洗いあがりです。

用途
機械油などのしつこい汚れ落とし。
工場、病院、学校、オフィスなどでの手洗用。
仕様1箱3個入(1個ずつ袋に入っています)トラスコ品番858-0618材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、石けん素地質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ9 0637繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89733315TYS-3P-A
670
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89733315
2024-01-15
用途: 現場の手洗い場に設置

バスサイズくらいの大きさがあれば、次の設置までしばらくもつかなと思う。
しかし、固めなのでぶらさげて設置しているぶんには、水濡れしても溶けづらいので良いですね。

対象商品 : 89733315
2021-07-13
用途: 機械メンテナンス後の手洗いで使用
ナカキ食品株式会社

油汚れは、ピンク石鹸に比べると汚れ落ちは悪いですが、洗った後の手のざらつきなどが無いことから、二度洗いする必要がありませんでした。

対象商品 : 89733315
2019-09-13
用途: 農作業後の手洗い
農・林・水産業

よく泡立ち、汚れがしっかり落ちます。ほのかな香りも心地よく、洗った後の手荒れもなく、購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする