曜日別特売

まとめ買い 薬用石けん 油汚れ用

まとめ買い 薬用石けん 油汚れ用 - TRUSCO
(1件のレビュー)

配合成分の中のオレイン酸が、油を分解し汚れを落とします。
薬用成分(殺菌作用)が、手肌を清潔にします。
優れたデオドラント効果で、においを防ぎます。
豊かな泡立ちで、すっきりとした洗いあがりです。

用途
機械油などのしつこい汚れ落とし。
工場、病院、学校、オフィスなどでの手洗用。
仕様1箱50個入(1個ずつ袋に入っています)トラスコ品番858-0619材質主成分:イソプロピルメチルフェノール、石けん素地質量(kg)5.52018年トラスコ掲載ページ9 0637繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89733324TYS-50P-A
9,340
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-22
用途: 油汚れの布を洗う
製造業

油を拭き取る布を洗う為、かなり苦労していました。
この石鹸だと匂いもよく、油切れも良く、布のぬめりがかなり解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする