曜日別特売

石鹸入れ付き手洗いスポンジブラシ

石鹸入れ付き手洗いスポンジブラシ - TRUSCO石鹸入れ付き手洗いスポンジブラシ - TRUSCO石鹸入れ付き手洗いスポンジブラシ - TRUSCO石鹸入れ付き手洗いスポンジブラシ - TRUSCO
(1件のレビュー)

しつこい汚れを落とせるようにブラシの中に石鹸を入れられるように設計しました。
油汚れや塗料汚れ等をやさしくキレイに落とします。
わずか0.045mmの超極細ブラシ「トレピカ」が爪先から指紋やしわの中などの細かな溝から汚れをかき出します。
しっかり汚れを落としながらも微細な繊維が肌にやさしく今までのブラシ商品よりずっとソフト、心地よく毎日ご使用いただけます。
手洗い以外に、エリ首・そで口などの衣類のした洗い、靴ブラシなどにも使用可能です。

仕様超極細ブラシ「トレピカ」トラスコ品番855-2584材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル幅(mm)120高さ(mm)15質量(g)16奥行(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0643繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89733333TSSP-B
670
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89733333
2020-07-29
用途: 作業後の手洗い

石鹸が大きいととても入れづらい。もう少しだけ大きいと楽です。洗った感触はとても柔らかく滑らかで、汚れ落ちも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする