曜日別特売

消臭タオル地ターバン

消臭タオル地ターバン - TRUSCO消臭タオル地ターバン - TRUSCO消臭タオル地ターバン - TRUSCO消臭タオル地ターバン - TRUSCO消臭タオル地ターバン - TRUSCO消臭タオル地ターバン - TRUSCO消臭タオル地ターバン - TRUSCO消臭タオル地ターバン - TRUSCO

消臭機能が高い素材「MOFF[[(R)]]」を編み込んだタオル地のターバンです。
吸汗性、抗菌性があります。
洗濯しても効果はそのまま持続します。
肌触りとフィット感が良く、冬場は防寒用としてご使用いただけます。

用途
ヘルメットや帽子のインナーとして。
頭やおでこからの汗止めとして。
頭皮からの汗臭が気になるときに。
材質綿78%、ナイロン17%、ウレタン5%長さ(mm)約160幅(mm)約220サイズフリー質量(g)402018年トラスコ掲載ページ9 0762内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89733385DM1GY859-0138グレー
2,170
1,790
1,969(税込)
9日以内出荷
返品不可
89733394DM1P856-4276ピンク
1,490
989
1,088(税込)
当日出荷
89733403DM1W856-4277ホワイト
1,490
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする