フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース

フェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース - TRUSCOフェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース - TRUSCOフェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース - TRUSCOフェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース - TRUSCOフェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース - TRUSCOフェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース - TRUSCOフェルール継手スーパー柔軟フッ素ホース - TRUSCO

内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。

用途
半導体関連装置、FPD製造装置。
食品、化粧品、医薬品の製造設備。
発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1262内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89733674TE-SJB-19-F15A-1855-55870.5419(20℃)1/(80℃)0.526
132,250
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733683TE-SJB-19-F1S-1855-55880.7419(20℃)1/(80℃)0.526
140,880
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733692TE-SJB-25-F1.25S-1855-55900.9425(20℃)1/(80℃)0.333
186,880
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733708TE-SJB-25-F1.5S-1855-55910.9225(20℃)1/(80℃)0.333
186,880
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733717TE-SJB-25-F1S-1855-55890.9625(20℃)1/(80℃)0.333
143,750
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733726TE-SJB-32-F1.5S-1855-55921.3932(20℃)0.5/(80℃)0.2541
218,500
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89733735TE-SJB-38-F1.5S-1855-55931.8338(20℃)0.5/(80℃)0.2548
230,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする