曜日別特売

ホースリール 交換用ノズル

ホースリール 交換用ノズル - TRUSCOホースリール 交換用ノズル - TRUSCOホースリール 交換用ノズル - TRUSCOホースリール 交換用ノズル - TRUSCOホースリール 交換用ノズル - TRUSCO

THR型のホースリールにぴったりのカラーリングです。
スリムレバー、ワンクリックレバーで従来品より少ない力での操作が可能になりました。
レバー幅がスリムになり、長時間作業の負担を軽減します。
水流が4タイプで様々なシーンに対応できます。

用途
園芸散水。
清掃。
シャワー種類4種類適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21トラスコ品番855-2632質量(g)2362018年トラスコ掲載ページ9 1299内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89734313TNZ-01
2,590
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする