TRUSCO
トクマルチップソー刈払機用山林下刈り用
千鳥刃を採用しており切り屑などの捌けが良く、竹・笹・雑木を切るのに最適です。
完全埋込み型チップ採用で衝撃に強く、耐久性があります。
用途
山林下刈り用。
竹・笹・雑木に。
刃厚(mm)
2.0
仕様
ブリスターパック入り
材質
刃部:超硬チップ
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
刃数(p)
60
2018年トラスコ掲載ページ
9 1448
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89734365
TBC-23060
837-0570
313
230
¥
2,030
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89734374
TBC-25560
837-0571
379
255
¥
2,030
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください