曜日別特売

Uピン

Uピン - TRUSCOUピン - TRUSCOUピン - TRUSCO
(2件のレビュー)

防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できます。
先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。
収納時に引き抜きやすく便利です。

用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。材質スチールシルバータイプUピン2018年トラスコ掲載ページ9 1543内容量1セット(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
直径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89734383UP-15-10P855-588619030×150
280
249
274(税込)
当日出荷
89734392UP-20-10P855-588726030×200
340
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89734392
2023-03-23
用途: 雑草工事

雑草工事には必需品。少量から購入できるのでなにかと便利。

対象商品 : 89734383
2019-08-03
用途: 野菜の防虫ネット押さえに使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ抜群、使いやすく必要にして十分な機能を有しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする