TRUSCO
シャークアンカー
頭部がフラット面で、打ち込みしやすく、シートに刺しやすい四方トゲの形状です。
強化プラスチック製で、衝撃性・耐薬品性に優れています。
防草シートにしっかりと刺さり、抜けにくい杭です。
用途
防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。
トラスコ品番
855-5884
材質
ポリブレチレンテフタレート(PBT)
質量(kg)
1
色
ブラック
直径×長さ(mm)
50×150
2018年トラスコ掲載ページ
6 1664
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89734417
SA-15-50P
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください