TRUSCO
スクリューキーパー
インパクトドライバーやハンマーで簡単に打ち込めるので、シートを押さえる作業の省力化ができます。
スクリュー式になっており、非常に抜けにくい構造です。
しっかりとシートを固定します。
用途
マルチやシートの押さえに。
トラスコ品番
855-5885
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
800
直径×長さ(mm)
50×150
2018年トラスコ掲載ページ
9 1543
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89734426
SK-50P
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください