曜日別特売

ダブルクッション 長時間椅子

ダブルクッション 長時間椅子 - TRUSCOダブルクッション 長時間椅子 - TRUSCO

腰への負担を軽減し、背筋を伸ばします。
座骨のあたる部分を取り外すことができ、円座イスになります。

仕様リフトメカ付、腿の部分に蒸れ防止の通気孔付、組立式ブラック張地布張り座幅(mm)460座高(mm)445~565座奥行(mm)4202018年トラスコ掲載ページ10 0057内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89734453TWCCAR-BK445~5659.8あり
47,950
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
お客様組立品
89734462TWCC-BK445~5658.4なし
42,160
34,980
38,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする